Beli gunting seng plat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Garbin Gunting Seng Lurus EXPERTEN Series
    Mulai

    Rp149.900

  2. Himel Socket
    Mulai

    Rp22.900

  3. Deli Aviation Snips (Gunting Seng)
    Mulai

    Rp149.900

    Deli Aviation Snips (Gunting Seng)
    Deskripsi:
    Cr-V cutting edge with high-frequency heat treatmentDual-color dipped handle
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Package Type: Blister Card
  4. Himel Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)
    Mulai

    Rp309.900

    Himel Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)
    atribut:
    • Casing Color: Silver
    • Voltage Rating (V): 250
    • Current Rating (A): 16
    • Open Method: Pop-up type
    • Panel Material: Brass alloy (62% Cu) & Alu Alloy (85% AI)
    • Bracket Material: Zinc Alloy & Alu Alloy
    • Socket Material: Flame retardant PC
    • Base Box Material: Steel + Zinc plated
    • Finishing: Wire drawing/Polishing/Spray painting
    • Terminal Method: Fast connection & Screw type
  5. TEKIRO Zinc Scissors (Gunting Seng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Zinc Scissors (Gunting Seng)
    Deskripsi:
    Pisau tajamMampu memotong pelat metal hingga ketebalan 1.2mmPraktis dan mudah digunakan
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 50
  6. JUNIOR TOOLS Gunting Seng
    Mulai

    Rp91.900

    JUNIOR TOOLS Gunting Seng
    Deskripsi:
    Deskripsi Junior Gunting Seng 8inch. Gunting Seng serbaguna yang dapat digunakan untuk memotong seng, plat, lembaran besi, jaring besi, karet, plastik, kulit, dll. - Kualitas sangat bagus, - Pegangan anti slip dan nyaman, - Kekuatan potong yang baik
  7. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

  8. MASKO Stop Kontak Lantai 2P (Floor Power Socket)
    Mulai

    Rp469.900

    MASKO Stop Kontak Lantai 2P (Floor Power Socket)
    Deskripsi:
    - 1 unit produk memiliki 2 lubang stop kontak- Telah memenuhi standar SNI- Aman digunakan
    atribut:
    • Type: Inbow/Outbow
    • Rated Current (A): 10-16
    • Voltage (V): 250
    • Maximum Power (W): 2500
  9. Sherlock Gunting Seng
    Mulai

    Rp159.900

    Sherlock Gunting Seng
    atribut:
    • Size (inch): 10
  10. Schneider Electric Leona
    Mulai

    Rp13.900

    Schneider Electric Leona
    Deskripsi:
    - Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,sehingga bertahan lebih lama.- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
  11. TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  12. Kitz 125-Type Bronze Y Type Swing Check Valve (Screw-In Type)
    Mulai

    Rp439.900

    Kitz 125-Type Bronze Y Type Swing Check Valve (Screw-In Type)
    atribut:
    • Cap Material: C3771BE
    • Material (plug): C3604BD
    • Material (hinge pin): C1100B
    • Body Material: Bronze casting
    • Class: 125 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: water vapor
    • Handle Shape: Without handle
    • Material (disk): Bronze casting
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
    • Shape: Y-shaped
    • Valve Type: Chuck valve
Daftar Harga gunting seng plat Terbaru October 2026
Garbin Gunting Seng Lurus EXPERTEN SeriesRp149.900
Himel SocketRp22.900
Deli Aviation Snips (Gunting Seng)Rp149.900
Broco Stop Kontak Lantai (Colokan Listrik)Rp509.900
Himel Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)Rp309.900
TEKIRO Zinc Scissors (Gunting Seng)Rp109.900
Panasonic Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)Rp579.900
NERO Electric Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)Rp629.900
Boss Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)Rp46.900
Broco Stop Kontak Lantai + Stop Kontak Jaringan (Soket Data)Rp569.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)